Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2024 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 7/16-14 Thread | AD3HEC 3ZGX4

KEN FORGING K2024 Ögonbult, lyft med axel, stål, 7/16-14 gänga

Finns i lager
Artikel: AD3HEC Modell: K2024Korsreferens: 3ZGX4

Få det Maj 20, Måndag
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1-3 / 32 "
Öga utanför dia.1-27 / 32 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd3.41 "till 3.78"
Shank Dia.7 / 16 "
Skaftlängd1.375 "
Axeldia.0.75 till 0.81 "
Axellängd0.19 "till 0.25"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNCfull
Tråd storlek7 / 16-14
Arbetsbelastningsgräns1,800 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2024 Ögonbult, lyft med axel, stål, 7/16-14 gänga
129SEK /enhet