Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07470.050.0020 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål M5 x 0.80, 20 mm Längd, 100PK | AH7UYZ 38DF59

GRAINGER M07470.050.0020 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M5 x 0.80, 20 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UYZ Modell: M07470.050.0020Korsreferens: 38DF59
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
133SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.11.2mm
Huvudhöjd3.2mm
Head TypFlat
Längd20ft.
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3065
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07470.050.0020 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M5 x 0.80, 20 mm längd, 100PK
133SEK /packa