Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07470.060.0010 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål M6 x 1.00, 10mm Längd, 100PK | AH7UZJ 38DF68

GRAINGER M07470.060.0010 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M6 x 1.00, 10 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UZJ Modell: M07470.060.0010Korsreferens: 38DF68
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
217SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.13.44mm
Huvudhöjd3.72mm
Head TypFlat
Längd10 "
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC10mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2678
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.43

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07470.060.0010 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M6 x 1.00, 10 mm längd, 100PK
217SEK /packa