VESTIL COL-serien Cross-Over-stegar i stål


Filter
Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 500 Ibs , Klättringsvinkel: 58 grader , Färg: Gul , Duty Rating: 500 Ibs , Ledstångshöjd: 42.63 " , Stege Material: Stål , Material: Stål , Mellanskena: 21 " , Plattformsbredd: 23.5 " , Stegvinkel: 58 grader , Stegdjup: 7" , Stegmaterial: Stål , Stegavstånd: 10 " , Stegbredd: 23.5 " , Fotbord: 4"
StilModellSpanbreddFrigångshöjdFrigångsspännviddHöjdLängdAntal stegPlattformshöjdPlattform LängdPris (ex moms)
A
COL-3-26-14
54 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "22 361 SEK
B
COL-3-26-23
66 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "23 694 SEK
C
COL-4-36-14
67 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "25 340 SEK
D
COL-3-26-33
78 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "25 183 SEK
E
COL-5-46-14
79 1 / 2 "48.25 "14.13 "92.88 "79.5 "550 "24 "28 021 SEK
F
COL-4-36-23
79 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "26 626 SEK
G
COL-3-26-44
90 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "26 484 SEK
H
COL-5-46-23
91 1 / 2 "48.25 "26.13 "92.88 "91.5 "550 "36 "29 354 SEK
I
COL-4-36-33
91 "38.25 "38.13 "82.88 "91 "440 "48 "28 147 SEK
J
COL-6-56-14
92 "58.25 "14.13 "102.88 "92 "660 "24 "30 984 SEK
K
COL-5-46-33
103 1 / 2 "48.25 "38.13 "92.88 "103.5 "550 "48 "30 812 SEK
L
COL-4-36-44
103 "38.25 "50.13 "83 "103 "440 "60 "29 386 SEK
RFQ
M
COL-6-56-23
104 "58.25 "26.13 "102.88 "104 "660 "36 "32 302 SEK
N
COL-5-46-44
115 1 / 2 "48.25 "50.13 "93 "115.5 "550 "60 "32 068 SEK
O
COL-6-56-33
116 "58.25 "38.13 "102.88 "116 "660 "48 "33 746 SEK
P
COL-6-56-44
128 "58.25 "50.13 "103 "128 "660 "60 "34 999 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?