Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07470.080.0012 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M8 x 1.25, 12mm Längd, 100PK | AH7UZY 38DF81

GRAINGER M07470.080.0012 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M8 x 1.25, 12 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UZY Modell: M07470.080.0012Korsreferens: 38DF81
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
315SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.17.92mm
Huvudhöjd4.96mm
Head TypFlat
Längd12 "
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC12mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.635
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07470.080.0012 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M8 x 1.25, 12 mm längd, 100PK
315SEK /packa