Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07840.030.0020 Set Screw M3 X 0.50Mm 20Mm Längd, 100PK | AH3EWT 31KK18

GRAINGER M07840.030.0020 Setskruv M3 X 0.50 mm 20 mm längd, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AH3EWT Modell: M07840.030.0020Korsreferens: 31KK18
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
373SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Decimal ekvivalent0.094 "
Drivstorlek1.5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd20mm
PunktmaterialStål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlekM3 x 0.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.86

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07840.030.0020 Setskruv M3 X 0.50 mm 20 mm längd, 100 PK
373SEK /packa