VESTIL LM-serien höghusbommar, teleskoperande


Filter
Bomstil: teleskop , Bomtyp: Hög uppgång Boom , Djup: 40.12 " , förlängd längd: 92 5 / 8 " , Förlängningsfärg: Gul , Ramfärg: Blå , Material: Stål , Max. Hook Point: 90 " , Max. Längd: 92.63 " , Min. Hook Point: 30 " , Antal krokar: 2 , Antal vertikala justeringspositioner: 4 , Fasthållningslängd: 36 " , Säkerhetskedjor: Ja , Enkelkrokkapacitet vid 78": 2000 Ibs
StilModellKapacitet med en krok på 42"KapacitetKompatibel gaffeltjocklekKapacitet med en krok på 48"Kapacitet med en krok på 54"Kapacitet med en krok på 60"Kapacitet med en krok på 66"Kapacitet med en krok på 72"Pris (ex moms)
A
LM-HRT-4-30
3500 Ibs4000 Ibs2.5 "3250 Ibs3000 Ibs2750 Ibs2500 Ibs2250 Ibs65 187 SEK
RFQ
B
LM-HRT-4-24
3500 Ibs4000 Ibs2.5 "3250 Ibs3000 Ibs2750 Ibs2500 Ibs2250 Ibs63 338 SEK
RFQ
C
LM-HRT-4-36
3500 Ibs4000 Ibs2.5 "3250 Ibs3000 Ibs2750 Ibs2500 Ibs2250 Ibs67 163 SEK
RFQ
D
LM-HRT-6-24
4500 Ibs6000 Ibs2.25 "4000 Ibs3500 Ibs3000 Ibs2600 Ibs2300 Ibs68 856 SEK
RFQ
E
LM-HRT-6-30
4500 Ibs6000 Ibs2.25 "4000 Ibs3500 Ibs3000 Ibs2600 Ibs2300 Ibs70 943 SEK
RFQ
F
LM-HRT-6-36
4500 Ibs6000 Ibs2.25 "4000 Ibs3500 Ibs3000 Ibs2600 Ibs2300 Ibs72 965 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?