Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M20360.080.1000 Gängstång Stål M8 x 1.0, 1m Längd | AH7VTX 38DK75

GRAINGER M20360.080.1000 Gängstångsstål M8 x 1.0, 1m längd

Finns i lager
Artikel: AH7VTX Modell: M20360.080.1000Korsreferens: 38DK75
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
57SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
GrundmaterialStål
FärgSilver
Dia./ trådstorlekM8-1
FinishZink-pläterad
Gradeklass 4
Total längd1m
Rockwell HårdhetB67
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet400 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk fin
Sträckgräns240 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3163
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)99.57
Fartygets bredd (cm)0.51

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M20360.080.1000 Gängstångsstål M8 x 1.0, 1m längd
57SEK /enhet