GRAINGER M20410.200.3000 Gängstångsstål M20 x 2.5, 3m Längd | AH7VVA 38DL03

GRAINGER M20410.200.3000 Gängstångsstål M20 x 2.5, 3m längd

Artikel: AH7VVA Modell: M20410.200.3000Korsreferens: 38DL03
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

3 459 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
GrundmaterialStål
FärgSilver
Dia./ trådstorlekM20 x 2.5
FinishZink-pläterad
Gradeklass 4
Total längd3m
Rockwell HårdhetB67
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet400 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov
Sträckgräns240 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1906
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M20410.200.3000 Gängstångsstål M20 x 2.5, 3m längd
3 459 kr /enhet