Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.080.0060 Double Thread Stud Grade 8.8 M8 X 1.25 X 50, 100PK | AH7VVU 38DL20

GRAINGER M21520.080.0060 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M8 X 1.25 X 50, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7VVU Modell: M21520.080.0060Korsreferens: 38DL20
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
1 627 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd60
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd70mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)10mm
Gänglängd (B)22mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM8 x 1.25
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4804
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.080.0060 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M8 X 1.25 X 50, 100PK
1 627 kr /packa