Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.220.0070 Dubbelgängad stud Grade 8.8 M22 X 2.5 X 65, 10PK | AH7VYJ 38DL80

GRAINGER M21520.220.0070 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M22 X 2.5 X 65, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7VYJ Modell: M21520.220.0070Korsreferens: 38DL80

Få det Maj 22, Onsdag
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
7 903 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd70mm
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd98mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)28mm
Gänglängd (B)50mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM22 x 2.5
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4705
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.220.0070 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M22 X 2.5 X 65, 10PK
7 903 kr /packa