Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.240.0080 Double Thread Stud Grade 8.8 M24 X 3 X 110Mm, 10PK | AH7VYP 38DL85

GRAINGER M21520.240.0080 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M24 X 3 X 110 Mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7VYP Modell: M21520.240.0080Korsreferens: 38DL85
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
1 872 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd80mm
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd110mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)30mm
Gänglängd (B)54mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM24 x 3
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4128
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.240.0080 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M24 X 3 X 110 Mm, 10PK
1 872 kr /packa