Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 0.56PSR02.00 Rund luftcylinder 9/16 tums hål 2 tums slaglängd | AJ2EAZ 49J626

PARKER 0.56PSR02.00 rund luftcylinder 9/16 tums hål 2 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AJ2EAZ Modell: 0.56PSR02.00Korsref: 49J626
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
505SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.9 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda ej repareras
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
Monterapivot
Nosmonterad tråd7/16 "-20
Total längd5.74 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.157 "
Hamnstorlek# 10-32 UNF
Rod Dia.0.188 "
Längd på stånggänga0.5 "
Stånggängstorlek# 10-32 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Fjäderkraft2 lb.
Stroke2"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål
TypRund kropp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)1.57
Fartygets längd (cm)19.66
Fartygets bredd (cm)1.57
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.Bore Dia.Magnetisk kolvLängd på stånggängaStånggängstorlekStrokeTemp. RäckviddNosmonterad trådPris
PARKER 0.31PSR01.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 1 tums slaglängd | AJ2DXF 49J538 0.31PSR01.000.125 "5 / 16 "Nej0.38 "# 5-40 UNC1"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24468SEK
PARKER 0.31PSR02.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 2 tums slaglängd | AJ2DXG 49J539 0.31PSR02.000.125 "5 / 16 "Nej0.38 "# 5-40 UNC2"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24464SEK
PARKER 0.31PSR03.00 Rund luftcylinder 5/16 tums hål 3 tums slaglängd | AJ2DXH 49J540 0.31PSR03.000.125 "5 / 16 "Nej0.38 "# 5-40 UNC3"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24574SEK
PARKER 0.44PSR0.500 rundluftcylinder 7/16 tum hål 1/2 tum slaglängd | AJ2DYR 49J572 0.44PSR0.5000.188 "7 / 16 "Nej0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24447SEK
PARKER 0.44PSR01.00 Luftcylinder, rund, 7/16 borrdiameter, 1 tums slaglängd, #10-32 UNF-portstorlek | AJ2DYT 49J573 0.44PSR01.000.188 "7 / 16 "Nej0.5 "# 10-32 UNF1"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24501SEK
PARKER 0.44PSR01.50 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 1-1 / 2 tums slaglängd | AJ2DYU 49J574 0.44PSR01.500.188 "7 / 16 "Nej0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24485SEK
PARKER 0.44PSR02.00 Rund luftcylinder 7/16 tums hål 2 tums slaglängd | AJ2DYV 49J575 0.44PSR02.000.188 "7 / 16 "Nej0.5 "# 10-32 UNF2"-10 grader till 165 grader F.3/8 "-24555SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 0.56PSR02.00 rund luftcylinder 9/16 tums hål 2 tums slaglängd
505SEK /enhet