Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.010.0001 Låsring för axel 10 mm diameter, 100 PK | AH7WAG 38DM56

GRAINGER M36000.010.0001 Hållarring för axel 10 mm diameter, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7WAG Modell: M36000.010.0001Korsreferens: 38DM56
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
104SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)17mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.9.60mm
Passar spårbredd1.1mm
För Shaft Dia.10mm
Gratis ID9.30mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek1 mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0338
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.010.0001 Hållarring för axel 10 mm diameter, 100PK
104SEK /packa