Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.038.0001 Låsring för axel 38 mm diameter, 50 PK | AH7WBM 38DM84

GRAINGER M36000.038.0001 Hållarring för axel 38 mm diameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7WBM Modell: M36000.038.0001Korsreferens: 38DM84

Få det Maj 20, Måndag
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
370SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)50.2mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.36.00mm
Passar spårbredd1.85mm
För Shaft Dia.38mm
Gratis ID35.20mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek1.75mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3226
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.038.0001 Hållarring för axel 38 mm diameter, 50PK
370SEK /packa