RULAND MANUFACTURING CLC -serien, stela axelkopplingar


Filter
Max. Varvtal: 4000 , Typ: Klämtyp i ett stycke, med kilspår
StilModellBore Dia.Röjning Dia.NyckelbreddMaterialUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris (ex moms)
A
CLC-31-31-SS
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "303 Stainless Steel3.375 "4.875 "3 / 8-24 "27 876 SEK
B
CLC-31-31-F
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "11 722 SEK
B
CLC-19-19-F
1.187 "2.242 "1 / 4 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "1 935 SEK
A
CLC-19-19-SS
1.187 "2.242 "1 / 4 "303 Stainless Steel2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "5 085 SEK
B
CLC-23-23-F
1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "2 751 SEK
A
CLC-23-23-SS
1.437 "2.84 "3 / 8 "303 Stainless Steel2.625 "3.875 "5 / 16-24 "6 748 SEK

CLC -serien, stela axelkopplingar

Ruland Manufacturing styva axelkopplingar ger axel till axelanslutningar i servotillämpningar. De har precisionsslipade hål för att säkerställa att kopplingarna är kollinjära vid installationen för att förhindra felinriktning och oönskade vibrationer i systemet och smidda skruvar för att förhindra gallring samtidigt som de levererar hög hållkraft. De har 303 SS / 1215 blyfri stålkonstruktion för att klara temperaturer i intervallet -40 till 350 grader F. Välj mellan ett brett utbud av dessa axelkopplingar, tillgängliga i 1-15 / 16, 1.187 och 1.437 tum inre diametrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?