Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.063.0001 Retaining Ring For Shaft 63Mm Diameter, 10PK | AH7WCF 38DN02

GRAINGER M36000.063.0001 Hållarring för axel 63 mm diameter, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7WCF Modell: M36000.063.0001Korsreferens: 38DN02

Få det Maj 15, Onsdag
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
136SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)79mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.60.00mm
Passar spårbredd2.15mm
För Shaft Dia.63mm
Gratis ID58.80mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek2mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.158
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.063.0001 Hållarring för axel 63 mm diameter, 10PK
136SEK /packa