PARKER Pneumatisk regulator, nonrising knopp


Filter
Justeringsområde: 0 till 125 psi , Ventildesign: Balanserad
StilModellRörstorlekBody MaterialMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
R119-08CG / M2
1 "NPTAluminium400 cfm300 psi125 grader F10.02 "4.69 "4.69 "4 897 SEK
A
R119-12CG / M2
1-1 / 2 "NPTzink500 cfm300 psi125 grader F10.34 "4.94 "4.94 "5 828 SEK
B
06R318AC
1 / 2 "NPTAluminium75 cfm250 psi175 grader F6.08 "2.740 "2.84 "2 176 SEK
B
07R318AC
1 / 2 "NPTAluminium90 cfm250 psi175 grader F6.4 "3.25 "3.24 "3 096 SEK
A
R119-04CG
1 / 2 "NPTAluminium150 cfm300 psi125 grader F6.76 "3.56 "3.56 "3 233 SEK
C
06R118AC
1 / 4 "NPTAluminium53 cfm250 psi175 grader F6.08 "2.740 "2.84 "1 909 SEK
A
R119-06CG / M2
3 / 4 "NPTAluminium300 cfm300 psi125 grader F10.02 "4.69 "4.69 "4 810 SEK
D
07R418AC
3 / 4 "NPTAluminium90 cfm250 psi175 grader F6.4 "3.25 "3.24 "3 094 SEK
E
06R218AC
3 / 8 "NPTAluminium60 cfm250 psi175 grader F6.08 "2.740 "2.84 "2 159 SEK

Pneumatisk regulator, nonrising knopp

Parkers tryckregulatorer används för att reglera tryckluft i pneumatiska verktyg och har en tryckmätare och sekundär aspiration plus balanserad tapp för exakt flödeskalibrering respektive snabba svarstakt. Valda modeller är utrustade med en avtagbar, icke stigande knopp som ger enkel montering av panelen och ett rullande membran för att kontrollera utloppstrycket. Välj mellan ett brett utbud av dessa flödesregulatorer tillgängliga i aluminium- och zinkmaterialvarianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?