Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.098.0001 Retaining Ring For Shaft Extension 98Mm Diameter, 2PK | AH7WCX 38DN17

GRAINGER M36000.098.0001 Låsring för axelförlängning 98 mm diameter, 2 PK

Finns i lager
Artikel: AH7WCX Modell: M36000.098.0001Korsreferens: 38DN17 / 175G88

Få det Maj 16, Torsdag
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
285SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)117mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.94.50mm
Passar spårbredd3.15mm
För Shaft Dia.98mm
Gratis ID92.50mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek3mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0788
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.098.0001 Låsring för axelförlängning 98 mm diameter, 2 PK
285SEK /packa