Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.130.0001 Låsring för axel 130 mm diameter, 2PK | AH7WDE 38DN24

GRAINGER M36000.130.0001 Hållarring för axel 130 mm diameter, 2PK

Finns i lager
Artikel: AH7WDE Modell: M36000.130.0001Korsreferens: 38DN24

Få det Maj 22, Onsdag
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
276SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)154.4mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.126.00mm
Passar spårbredd4.15mm
För Shaft Dia.130mm
Gratis ID123mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek4mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.130.0001 Hållarring för axel 130 mm diameter, 2PK
276SEK /packa