Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36050.018.0001 Retaining Ring For Bores 18Mm, 50PK | AH7WEK 38DN52

GRAINGER M36050.018.0001 Låsring för hål 18 mm, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AH7WEK Modell: M36050.018.0001Korsreferens: 38DN52

Få det Maj 22, Onsdag
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
179SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållring för borrningar
Clearance Dia. (Expanderat)9.4mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.19.00mm
Passar spårbredd1.1mm
För Bore Dia.18mm
Gratis ID19.50mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek1 mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0378
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36050.018.0001 Låsring för hål 18 mm, 50 PK
179SEK /packa