Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39000.030.0020 Taper Pin 3 X 20Mm, 100PK | AH7WPG 38DR58

GRAINGER M39000.030.0020 Taper Pin 3 X 20 Mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7WPG Modell: M39000.030.0020Korsreferens: 38DR58

Få det Maj 6, Måndag
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
716SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Längd20ft.
LängdtoleransJS15
StifttypStandard
Storlek3 x 20mm
Liten änddia.3mm
System för mätningmetrisk
Användbar längd20mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1278
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39000.030.0020 Taper Pin 3 X 20 Mm, 100PK
716SEK /packa