VESTIL CST-F-CR-serien gummihjul


Filter
Färg: Grå , Material: Termoplastiskt gummi , Offset: 1 1 / 2 " , Raceway Typ: Dubbel boll , Temp. Räckvidd: -45 grader. till 180 grader. F , Toppplatta Storlek: 4 "x 4 1 / 2" , Zerk Fitting: Axel, Raceway
StilModellTypKapacitetHjulstorlekDiameterdurometerFinishHöjdArtikelPris (ex moms)
A
CST-F-4x2CR-SWTB1
-450 Ibs4 "x 2"4"65 (-/+) Shore AElförzinkad-Svängbar Caster564 SEK
RFQ
A
CST-F-5x2CR-S
-500 Ibs5 "x 2"5"65 (-/+) Shore AElförzinkad-Svängbar Caster485 SEK
RFQ
A
CST-F-6x2CR-SWB
-1500 Ibs6 "x 2"6"65 (-/+) Shore AElförzinkad-Svängbar Caster626 SEK
RFQ
A
CST-F-4x2CR-S
-450 Ibs4 "x 2"4"65 (-/+) Shore AElförzinkad-Svängbar Caster422 SEK
RFQ
A
CST-F-6x2CR-S
-600 Ibs6 "x 2"6"65 (-/+) Shore AElförzinkad-Svängbar Caster578 SEK
RFQ
A
CST-F-8x2CR-SWB
-675 Ibs8 "x 2"8"65 (-/+) Shore AElförzinkad-Svängbar Caster799 SEK
RFQ
A
CST-F-8x2CR-S
-675 Ibs8 "x 2"8"65 (-/+) Shore AElförzinkad-Svängbar Caster734 SEK
RFQ
B
CST-F-8x2CR-R
Stel675 Ibs8 "x 2"8"65 (+/-5) SHORE AElförzinkad9 1 / 2 "Stiv caster705 SEK
RFQ
B
CST-F-4x2CR-R
Stel450 Ibs4 "x 2"4"65 Shore AElförzinkad5 1 / 2 "Stiv caster375 SEK
RFQ
B
CST-F-5x2CR-R
Stel500 Ibs5 "x 2"5"65 (+/-5) SHORE AElförzinkad6 1 / 2 "Stiv caster453 SEK
RFQ
C
CST-F-4x2CR-SWB
Vrid med broms450 Ibs4 "x 2"4"65 Shore AElförzinkad5 1 / 2 "Svängbar Caster470 SEK
RFQ
B
CST-F-6x2CR-R
Vridbar med totalbroms600 Ibs6 "x 2"6"65 (+/-5) SHORE AFörzinkad, blå passiverad7 1 / 2 "Stiv caster532 SEK
RFQ

CST-F-CR-serien gummihjul

Hjul i Vestil CST-F-CR-serien har premium termoplastisk gummi (TPR) konstruktion som ger motståndskraft mot lösningsmedel, fett, oljor och vatten. Dessa enheter är kemiskt bundna till polyolefinhjulets kärna, vilket säkerställer exceptionell golvkonservering mot elektrostatisk urladdning och är idealiska för områden som är mycket känsliga för statisk elektricitet, såsom elektronikföretag, tillverkningsanläggningar och medicintekniska anläggningar. De är vidare integrerade med kullager för en märkesfri, mjuk och tyst rullning. Välj för ett omfattande sortiment av dessa gummi (DK-ledande) hjul, tillgängliga i storlekar från 4 x 2 sq. in. till 8 x 2 sq. in. Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?