Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39000.060.0100 Taper Pin 6 X 100Mm, 10PK | AH7WQR 38DR90

GRAINGER M39000.060.0100 Taper Pin 6 X 100 Mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7WQR Modell: M39000.060.0100Korsreferens: 38DR90

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

287SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Längd101mm
LängdtoleransJS15
StifttypStandard
Storlek6 x 100mm
Liten änddia.6mm
System för mätningmetrisk
Användbar längd100mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3226
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39000.060.0100 Taper Pin 6 X 100 Mm, 10PK
287SEK /packa