Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39000.080.0100 Taper Pin 8 X 100Mm, 10PK | AH7WRJ 38DT07

GRAINGER M39000.080.0100 Taper Pin 8 X 100 Mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7WRJ Modell: M39000.080.0100Korsreferens: 38DT07

Få det Maj 20, Måndag
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
292SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Längd102mm
LängdtoleransJS15
StifttypStandard
Storlek8 x 100mm
Liten änddia.8mm
System för mätningmetrisk
Användbar längd100mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5008
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39000.080.0100 Taper Pin 8 X 100 Mm, 10PK
292SEK /packa