Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.015.0016 Spring Pin Slotted 1.5X16Mm, 100PK | AH7WZX 38DU81

GRAINGER M39100.015.0016 Fjäderstift slitsad 1.5X16 mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7WZX Modell: M39100.015.0016Korsreferens: 38DU81

Få det Maj 8, Onsdag
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
134SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)1.70-1.80mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter1.1mm
Faslängd (min.)0.25mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd16
Nominell diameter1.5mm
Utanför Dia.1.5 "
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek0.30mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.014
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.015.0016 Fjäderstift slitsad 1.5X16 mm, 100PK
134SEK /packa