Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.020.0004 Fjäderstift slitsad 2X4Mm, 100PK | AH7WZZ 38DU83

GRAINGER M39100.020.0004 Fjäderstift slitsad 2X4 mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7WZZ Modell: M39100.020.0004Korsreferens: 38DU83

Få det Maj 7, Tisdag
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
374SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)2.30-2.40mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter1.5mm
Faslängd (min.)0.35mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd4"
Nominell diameter2mm
Utanför Dia.2"
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek0.40mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.020.0004 Fjäderstift slitsad 2X4 mm, 100PK
374SEK /packa