Gaffelficka Center: 30 " , Gaffelficka Höjd: 2 1 / 2 " , Gaffelfickans bredd: 7 1 / 2 " , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 56 , Höjd på nivå: 24 " , Horisontell höjd: 24 " , HP: 2 hk , Inkluderar: Inkluderar säkerhetsspårlås och kedjefäste, 24 volts handkontroll, gaffelfickor 7 1/2" x 2 1/2", gaffelficka mitt 30" , Installationshårdvara ingår: Nej , Material: Stål , Operationstyp: Handopererad , Fas: 3 , Plattformsmaterial: Stål , Nätsladds längd: 2 ft. , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Tryckknapp Handkontroll Spänning: 24V AC , Fjärrkabellängd: 8 ft. , Spänning: 460V AC