Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.025.0026 Spring Pin Slotted 2.5X26Mm, 100PK | AH7XAU 38DV02

GRAINGER M39100.025.0026 Fjäderstift slitsad 2.5X26 mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7XAU Modell: M39100.025.0026Korsreferens: 38DV02

Få det Maj 7, Tisdag
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
311SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)2.80-2.90mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter1.8mm
Faslängd (min.)0.4mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd26mm
Nominell diameter2.5mm
Utanför Dia.2.5 "
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek0.50mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0603
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.025.0026 Fjäderstift slitsad 2.5X26 mm, 100PK
311SEK /packa