Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.060.0045 Fjäderstift slitsad 6X45Mm, 50PK | AH7XDY 38DV75

GRAINGER M39100.060.0045 Fjäderstift slitsad 6X45 mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7XDY Modell: M39100.060.0045Korsreferens: 38DV75

Få det Maj 20, Måndag
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
241SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)6.40-6.70mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter3.9mm
Faslängd (min.)1.2mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd45mm
Nominell diameter6mm
Utanför Dia.6mm
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek1.25mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3092
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.060.0045 Fjäderstift slitsad 6X45 mm, 50PK
241SEK /packa