Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.120.0070 Spring Pin Slotted 12X70Mm, 10PK | AH7XFQ 38DW15

GRAINGER M39100.120.0070 Fjäderstift slitsad 12X70 mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7XFQ Modell: M39100.120.0070Korsreferens: 38DW15
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
269SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)12.50-12.80mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter7.5mm
Faslängd (min.)2mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd70mm
Nominell diameter12mm
Utanför Dia.12 mm
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek2.50mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3861
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.120.0070 Fjäderstift slitsad 12X70 mm, 10PK
269SEK /packa