Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.140.0060 Fjäderstift 14X60Mm Väggtjocklek 3Mm, 10PK | AH7XFW 38DW20

GRAINGER M39100.140.0060 Fjäderstift 14X60Mm Väggtjocklek 3Mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7XFW Modell: M39100.140.0060Korsreferens: 38DW20
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
531SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)14.40-14.80mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter8.5mm
Faslängd (min.)2mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd60
Nominell diameter14mm
Utanför Dia.14mm
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek3.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4644
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.140.0060 Fjäderstift 14X60Mm Väggtjocklek 3Mm, 10PK
531SEK /packa