Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.200.0120 Spring Pin Slotted 20X120Mm, 5PK | AH7XGV 38DW42

GRAINGER M39100.200.0120 Fjäderstift slitsad 20X120 mm, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH7XGV Modell: M39100.200.0120Korsreferens: 38DW42 / 176J50

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 364 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)20.50-20.90mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter12.5mm
Faslängd (min.)3mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd120mm
Nominell diameter20mm
Utanför Dia.20 mm
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek4.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9126
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.200.0120 Fjäderstift slitsad 20X120 mm, 5PK
1 364 kr /packa