MERCOID Trycktransmitterskum


Filter
Noggrannhet: 0.075% full skala , Kalibrerings certifikat: N , Fodralfärg: Grå , Case Material: Epoxibelagd aluminium , Display: 5-siffrig display , Visningsenheter: Flera enheter , Slingmotstånd: 0 till 1500 ohm , Drifttemp. Räckvidd: -40 till 248 grader F , Ström som krävs: 11.9 till 45 VDC , Drivs av: 11.9 till 45 VDC , Upplösning: 1 Betydande siffra , Sockelmaterial: 316L SS
StilModellAnslutningsstorlekProduktionMätområdePris (ex moms)
A
3200G-3-FM-1-1-LCD
1/2 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation0 till 725 psi22 106 SEK
B
3200G-1-FM-1-1
1/2 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation-14.5 - 21 psi, (fabriksinställning 0 - 21psi)23 213 SEK
A
3200G-1-FM-1-1-LCD
1/2 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation-14.5 - 21 psi, (fabriksinställning 0 - 21psi)22 106 SEK
B
3200G-3-FM-1-1
1/2 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation0 till 725 psi23 213 SEK
B
3200G-2-FM-1-1
1/2 "kvinnlig NPT4 till 20 mA / HART-kommunikation-14.5 - 217 psi, (fabriksinställning 0 - 217psi)23 213 SEK
A
3200G-4-FM-1-1-LCD
1/2 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation0 till 3600 psi22 106 SEK
B
3200G-4-FM-1-1
1/2 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation0 till 3600 psi23 213 SEK
A
3200G-2-FM-1-1-LCD
1/2 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation-14.5 - 217 psi, (fabriksinställning 0 - 217psi)22 106 SEK
C
3100D-6-FM-1-1-LCD
1/4 "kvinnlig NPT4 till 20 mA / HART-kommunikation0 till 300 psi24 401 SEK
C
3100D-5-FM-1-1-LCD
1/4 "kvinnlig NPT8 till 20mA / HART-kommunikation0 till 100 psi24 709 SEK
C
3100D-4-FM-1-1-LCD
1/4 "kvinnlig NPT4 till 20 mA / HART-kommunikation0-750 "wc24 401 SEK
D
3100D-3-FM-1-1
1/4 "kvinnlig NPT4 till 20 mA / HART-kommunikation0-150 "wc28 769 SEK
D
3100D-4-FM-1-1
1/4 "kvinnlig NPT5 till 20mA / HART-kommunikation0-750 "wc28 769 SEK
C
3100D-2-FM-1-1-LCD
1/4 "kvinnlig NPT4 till 20 mA / HART-kommunikation0-30 "wc25 082 SEK
C
3100D-3-FM-1-1-LCD
1/4 "kvinnlig NPT7 till 20mA / HART-kommunikation0-150 "wc24 401 SEK
D
3100D-6-FM-1-1
1/4 "kvinnlig NPT6 till 20mA / HART-kommunikation0 till 300 psi28 769 SEK
D
3100D-5-FM-1-1
1/4 "kvinnlig NPT4 till 20 mA / HART-kommunikation0 till 100 psi29 698 SEK
D
3100D-2-FM-1-1
1/4 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation0-30 "wc28 208 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?