VESTIL ALUM-LOOP-H Handtruck i aluminium, pneumatiska hjul, handtag med dubbla öglor, 500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7LUN Modell: ALUM-LOOP-H

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 949 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäckkärra
Kapacitet500 Ibs
Hjulstorlek10 "x 3.5"
Caster TypPneumatisk
FärgSilver
Djup18.5 "
Hantera höjd49 3 / 4 "
Hantera stilloop
Höjd62.81 "
Längd18.5 "
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Nosplattans djup7.25 "
Näsplattans tjocklek1 / 2 "
Nosplattans bredd14 "
Antal hjul2
Antal vertikala stöd2
Topphandtagshöjd62 13 / 16 "
Hjuldiameter10 "
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)159.7
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNäsplattans tjocklekHjulmaterialHjulstorlekAntal hjulPlattform LängdPlattform Lastbil KapacitetPlattform Truck Handtag HöjdPlattform Lastbil LängdPris
VESTIL ALUM-3-CONV Konvertibel handtruck i aluminium, 3-i-1, 20.5 tum x 52 tum Storlek | AG7LUF ALUM-3-CONV0.5 "Poly på stål10.5" x 3.25", 5" x 1.25"457 "750 Ibs42 "-6 192 kr
VESTIL ALUM-CONV Konvertibel handtruck i aluminium, 2-i-1, 20.5 tum x 52 tum Storlek | AG7LUG ALUM-CONV1 / 2 "Poly på stål10 "x 3.5", 5 "x 1.25"446 1 / 2 "650 Ibs40 1 / 2 "-5 582 kr
VESTIL ALUM-CONV-B Aluminium Cabriolet Handtruck, 20.5 tum x 61.5 tum Storlek | AG7LUH ALUM-CONV-B1 / 2 "Poly på stål10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 Ibs44 7 / 8 "56 1 / 2 "5 753 kr
VESTIL ALUM-H Aluminium handbil med pneumatiska hjul | AG7LUJ ALUM-H0.5 "-10.5 "x 3.5"2----3 291 kr
VESTIL ALUM-H-HR Handbil i aluminium med hårda gummihjul | AG7LUK ALUM-H-HR0.5 "Hårt gummi10 "x 2.5"2----3 778 kr
VESTIL ALUM-LOOP Handtruck i aluminium, pneumatiska hjul, Single Loop Handtag, 500 Lb. Kapacitet | AG7LUM ALUM-LOOP1 / 2 "-10 "x 3.5"2----3 371 kr
VESTIL ALUM-LOOP-H-HR Handtruck i aluminium, hjul i hårdgummi, handtag med dubbla öglor, 500 Lb. Keps | AG7LUP ALUM-LOOP-H-HR1 / 2 "Hårt gummi10 "x 3.5"2----4 421 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ALUM-LOOP-H Handtruck i aluminium, pneumatiska hjul, handtag med dubbla öglor, 500 Lb. Kapacitet
3 949 kr /enhet