Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39250.191.0070 Parallellnyckel C45K Stål 18 X 11 X 70Mm, 10PK | AH7XQD 38DY13

GRAINGER M39250.191.0070 Parallellnyckel C45K Stål 18 X 11 X 70 Mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7XQD Modell: M39250.191.0070Korsreferens: 38DY13

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

669SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelParallell nyckel
FinishEnkel
Längd70mm
MaterialC45K stål
Storlek18 x 11 x 70mm
TjocktoleransDin 6885A
TypHög

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.022
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39250.191.0070 Parallellnyckel C45K Stål 18 X 11 X 70 Mm, 10PK
669SEK /packa