Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M48170.080.0016 Maskinskruv M8 16Mm Platt mässing, 25PK | AG2HKB 31JR09

GRAINGER M48170.080.0016 Maskinskruv M8 16 mm platt mässing, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AG2HKB Modell: M48170.080.0016Korsreferens: 31JR09 / 127J55
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
308SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek2mm
FinishEnkel
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.14.5mm
Head TypFlat
Längd16
MaterialMässing
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet53663 psi
Tråd storlekM8 x 1.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1863
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7415338050

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M48170.080.0016 Maskinskruv M8 16 mm platt mässing, 25 PK
308SEK /packa