PIC GAUGES 302LFW-serien, tryckmätare


Filter
Kalibrerings certifikat: Nej , Fodralfärg: Rostfritt stål , Case Material: Rostfritt stål , Anslutningsplats: Centrera tillbaka , Anslutningsstorlek: 1 / 4 " , Urtavla storlek: 2.5 " , Linsmaterial: Plast , Drifttemp. Räckvidd: 30 grader till 160 grader F. , Primär applikation: Generell mening , Sockelmaterial: Rostfritt stål , blött material: Rostfritt stål
StilModellMätområdeMinsta examenPris (ex moms)
A
302LFW-254U
0 till 10,000 psi200779 SEK
A
302LFW-254V
0 till 15,000 psi200836 SEK
A
302LFW-254S
0 till 6000 psi100883 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?