Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M48170.100.0020 Maskinskruv M10 20Mm Platt mässing, 5PK | AG2HKL 31JR18

GRAINGER M48170.100.0020 Maskinskruv M10 20 mm platt mässing, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AG2HKL Modell: M48170.100.0020Korsreferens: 31JR18
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
113SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek2.50mm
FinishEnkel
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.18mm
Head TypFlat
Längd20ft.
MaterialMässing
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet53663 psi
Tråd storlekM10 x 1.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0729
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7415338050

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M48170.100.0020 Maskinskruv M10 20 mm platt mässing, 5 PK
113SEK /packa