PARKER Aluminium gaffelstavssatser


Filter
Material: Aluminium
StilModellBore Dia.PassarTotal längdTråd storlekPris (ex moms)
A
L071300400
1-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 NPT67 SEK
A
L071300300
1-1/161-1 / 16 "Borrning0.5 "5 / 16-24 NPT87 SEK
A
L071300500
1-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 NPT143 SEK
A
L071300200
3 / 4, 7 / 83/4 "/ 7/8" Borrning0.5 "1 / 4-28 NPT97 SEK
A
L071300100
7 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" Borrning0.38 "10-32 UNF78 SEK

Aluminium gaffelstavssatser

Parkers gaffelstångssatser är designade för montering av pneumatiska cylindrar i hydrauliska applikationer. Dessa satser inkluderar en svängtapp, stavgaffel, två låsringar och en låsmutter för snabb montering. Dessa enheter har aluminiumkonstruktion för utmärkt korrosionsbeständighet, låg densitet och formbarhet. Stånggaffeln accepterar stiftet med hjälp av låsringar och mutter för att säkert hålla monteringen, vilket ger stor styvhet och minskar risken för felinriktning. Välj från ett brett utbud av dessa gaffelstångssatser, tillgängliga i 0.38, 0.5 och 0.75 tum långa varianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?