Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51044.060.0020 Axelskruv Metrisk A2 Rostfritt stål M5 x 0.8Mm, 5PK | AG2KME 31KG48

GRAINGER M51044.060.0020 Axelskruv Metrisk A2 rostfritt stål M5 x 0.8 mm, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2KME Modell: M51044.060.0020Korsreferens: 31KG48

Få det Maj 15, Onsdag
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
770SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.10.22mm
Huvudhöjd4.5mm
Head Styleräfflade
MaterialA2 rostfritt stål
Skruvhuvudets höjd6mm
Axeldia.6mm
Axellängd20mm
Axellängdstolerans+ 0.25mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC9.5 "
Tråd storlekM5 x 0.8
Typmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51044.060.0020 Axelskruv Metrisk A2 rostfritt stål M5 x 0.8 mm, 5PK
770SEK /packa