Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51050.200.0045 Socket Head Cap Skruv A2 Ss M20 x 2.50, 45mm Längd, 5PK | AH7XVQ 38DZ68

GRAINGER M51050.200.0045 Insexskruv A2 Ss M20 x 2.50, 45 mm längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH7XVQ Modell: M51050.200.0045Korsreferens: 38DZ68 / 164R98
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
361SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM20 x 2.5
Drivstorlek17mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.30mm
Huvudhöjd20mm
Head TypCylindrisk
Längd45mm
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M20
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC45mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7988
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51050.200.0045 Insexskruv A2 Ss M20 x 2.50, 45 mm längd, 5PK
361SEK /packa