Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51120.060.0008 Machine Screw Cheese M6 X 1 X 8 Length, 100PK | AH3ERK 31KH38

GRAINGER M51120.060.0008 Maskinskruvost M6 X 1 X 8 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH3ERK Modell: M51120.060.0008Korsreferens: 31KH38

Få det Maj 20, Måndag
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
269SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek1.60mm
FinishEnkel
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd3.9mm
Head TypCheese
Längd8"
MaterialA2 rostfritt stål
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet72518

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3532
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.84

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51120.060.0008 Maskinskruvost M6 X 1 X 8 Längd, 100PK
269SEK /packa