Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51260.025.0004 Set Screw M2.5 X 0.45Mm 4Mm Length, 100PK | AH3EXN 31KK52

GRAINGER M51260.025.0004 Setskruv M2.5 X 0.45 mm 4 mm längd, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AH3EXN Modell: M51260.025.0004Korsreferens: 31KK52

Få det Maj 15, Onsdag
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
217SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Decimal ekvivalent0.094 "
Drivstorlek1.3mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialA2 rostfritt stål
Total längd4mm
PunktmaterialA2 rostfritt stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRB96 till HRC33
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlekM2.5 x 0.45

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51260.025.0004 Setskruv M2.5 X 0.45 mm 4 mm längd, 100 PK
217SEK /packa