Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51300.080.0050 Machine Screw Flat M8 X 1.25 X 50 Length, 25PK | AH3EUE 31KH92

GRAINGER M51300.080.0050 Maskinskruv platt M8 X 1.25 X 50 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH3EUE Modell: M51300.080.0050Korsreferens: 31KH92

Få det Maj 22, Onsdag
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
309SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#4
FinishEnkel
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.14.5mm
Head TypFlat
Längd50ft.
MaterialA2 rostfritt stål
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101526

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4414
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51300.080.0050 Maskinskruv platt M8 X 1.25 X 50 Längd, 25PK
309SEK /packa