Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51320.050.0030 Machine Screw Oval M5 X 0.80 X 30 Length, 100PK | AG2KQP 31KH55

GRAINGER M51320.050.0030 Maskinskruv Oval M5 X 0.80 X 30 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2KQP Modell: M51320.050.0030Korsreferens: 31KH55
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
244SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.9.20mm
Huvudhöjd1.25mm
Head TypOval
Längd30 "
MaterialA2 rostfritt stål
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet72518 psi
Tråd storlekM5 x 0.8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4406
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318156070

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51320.050.0030 Maskinskruv Oval M5 X 0.80 X 30 Längd, 100PK
244SEK /packa