Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M55050.050.0055 Socket Head Cap Screw A4 Stainless Steel M5 x 0.80, 55mm Length, 50PK | AH7XXL 38EA77

GRAINGER M55050.050.0055 Insexskruv, rostfritt stål A4, M5 x 0.80, 55 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AH7XXL Modell: M55050.050.0055Korsreferens: 38EA77 / 164T23
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
349SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA4
Huvud Dia.8.5mm
Huvudhöjd5mm
Head TypCylindrisk
Längd55mm
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M55050.050.0055 Insexskruv, rostfritt stål A4, M5 x 0.80, 55 mm längd, 50 PK
349SEK /packa