Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M55050.060.0008 Insexhuvud Kåpa Skruv A4 Rostfritt stål M6 x 1.0, 8mm Längd, 50PK | AH7XXP 38EA80

GRAINGER M55050.060.0008 Insexskruv, rostfritt stål A4, M6 x 1.0, 8 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AH7XXP Modell: M55050.060.0008Korsreferens: 38EA80 / 164T26
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
206SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA4
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd6mm
Head TypCylindrisk
Längd8"
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC8mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2133
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M55050.060.0008 Insexskruv, rostfritt stål A4, M6 x 1.0, 8 mm längd, 50 PK
206SEK /packa