Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M55050.060.0090 Insexhuvud Kåpa Skruv A4 Rostfritt stål M6 x 1.00, 90mm Längd, 50PK | AH7XXQ 38EA81

GRAINGER M55050.060.0090 Insexskruv, rostfritt stål A4, M6 x 1.00, 90 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AH7XXQ Modell: M55050.060.0090Korsreferens: 38EA81 / 164T27
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
583SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA4
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd6mm
Head TypCylindrisk
Längd90mm
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0912
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M55050.060.0090 Insexskruv, rostfritt stål A4, M6 x 1.00, 90 mm längd, 50 PK
583SEK /packa