Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M55060.080.0040 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt A4 Rostfritt Stål M8 x 1.25, 40mm Längd, 50PK | AH7XYR 38EC06

GRAINGER M55060.080.0040 Socket Head Cap Skruv Platt A4 rostfritt stål M8 x 1.25, 40 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7XYR Modell: M55060.080.0040Korsreferens: 38EC06 / 164T51
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
252SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA4
Huvud Dia.17.92mm
Huvudhöjd4.96mm
Head TypFlat
Längd40mm
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7438
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M55060.080.0040 Socket Head Cap Skruv Platt A4 rostfritt stål M8 x 1.25, 40 mm längd, 50PK
252SEK /packa